Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 5-00-053195- Funie fibroasă pentru bloc de scripete pentru roată de puț | AA7JQG 16A382

PEERLESS 5-00-053195- Funie fibroasă pentru bloc de scripete pentru roată de puț

În stoc
Element: AA7JQG Model: 5-00-053195-Crucea Ref: 16A382
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
€184.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc fulie roată bine
Tipul atașamentuluiCârlig rotativ
Tip rulmentSimplu
Adâncime13 "
Proiectat pentruCoarda fibroasă
finalizareaElectro-galvanizat
Lungime1 25 / 32 "
Rope Dia.3 / 4 "
Snoi în interiorul Dia.9-27/32 "
dia.10-3/4 "
Lățimea scripetei1-5/32 "
Lăţime13 "
Limita sarcinii de lucru1000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1175
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeRope Dia.LăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
PEERLESS 5-00-031595- Funie fibroasă pentru bloc de scripete pentru roată de puț | AA7JQH 16A383 5-00-031595-15 "2 17 / 32 "1"15 "1200 lbs.€235.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 5-00-053195- Funie fibroasă pentru bloc de scripete pentru roată de puț
€184.37 /unitate