Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENN MACHINE WORKS 100740350218 Ieșire filetată Fnpt din oțel inoxidabil 1/2 inch | AF7FMA 20XZ61

PENN MACHINE WORKS 100740350218 Ieșire filetată Fnpt din oțel inoxidabil 1/2 inch

În stoc
Element: AF7FMA Model: 100740350218Crucea Ref: 20XZ61
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
€71.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOutlet filetat
Material corpOțel inoxidabil 316 / 316L
Clasă3000 lb.
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi @ 100 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
PENN MACHINE WORKS 400340350218 Ieșire filetată Fnpt din oțel inoxidabil 2 inch | AF7FMB 20XZ66 4003403502182"€277.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENN MACHINE WORKS 100740350218 Ieșire filetată Fnpt din oțel inoxidabil 1/2 inch
€71.03 /unitate