Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Convertor de fază PHASE-A-MATIC UL-300HD, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A de intrare, 9.6 A de ieșire, 2/3 | CT7QUE 787PK2

PHASE-A-MATIC Convertor de fază UL-300HD, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A de intrare, 9.6 A de ieșire, 2/3

În stoc
Articol: CT7QUE Model: UL-300HDCrucea Ref: 787PK2
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
€561.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConvertor de fază

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.493
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareTensiune de ieșireTipLăţimePreț
PHASE-A-MATIC PAM-300HD Convertor de fază Static 1-3 CP | AC2UBP 2MV47 PAM-300HD2-5/8 "9.5 "208-242208-242Static5.125 "€778.47
PHASE-A-MATIC PAM-1200HD Convertor de fază Static 8-12 CP | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200HD2-5/8 "12.75 "208-245208-245Static5.125 "€1,746.36
PHASE-A-MATIC R-5 Convertor de fază Rotativ 5 CP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519 "13 "208-240208-240Rotary12 "€3,290.64
PHASE-A-MATIC R-7 Convertor de fază Rotativ 7.5 CP 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716 "16 "208-240208-240Rotary16 "€4,377.63
Convertor de fază PHASE-A-MATIC UL-200HD, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A Amperi de intrare, 6 A Amperi de ieșire, 2/3, Static | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------€526.53
Convertor de fază PHASE-A-MATIC UL-600HD, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 30 A de intrare, 15.2 A de ieșire, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------€712.75
Convertor de fază PHASE-A-MATIC UL-1200HD, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A Amperi de intrare, 28 A Amperi de ieșire, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------€1,016.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHASE-A-MATIC Convertor de fază UL-300HD, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A de intrare, 9.6 A de ieșire, 2/3
€561.11 /unitate