Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE 7C150P40R Condensator non-PCB, 480V tensiune maximă, 15 microfarad, 250W | AE7NEH 5ZND5

PHILIPS ADVANCE Condensator non-PCB 7C150P40R, tensiune maximă 480V, 15 microfarad, 250W

În stoc
Articol: AE7NEH Model: 7C150P40RCrucea Ref: 5ZND5
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
€96.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator
Diametru1.75 "
Înălţime3.75 "
Evaluare MFD15
ModelaRundă
Temp. Gamă105 grade C
Voltaj400V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8532250020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru utilizare cu lampă cu halogenuri metalice de 250 W

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeVoltajPreț
PHILIPS ADVANCE 7C100M40R Condensator non-PCB, 480V tensiune maximă, 10 microfarad, 100W | AE7NEF 5ZND3 7C100M40R1.375 "3.75 "400V€73.17
PHILIPS ADVANCE 7C240P40R Condensator non-PCB, 480V tensiune maximă, 24 microfarad, 400W | AE7NEG 5ZND4 7C240P40R1.75 "4 13 / 16 "400V€123.34
PHILIPS ADVANCE 7C080L30RA Condensator non-PCB, 300 VAC, 8 microfarad, 70W | AE7NEP 5ZNE1 7C080L30RA1.25 "2.75 "300V€73.17
Condensator non-PCB PHILIPS ADVANCE 7C050L30RA, 50 W, carcasă rotundă, 300 VAC, 5 microfaradi | CF6NZW 7C050L30RA----
RFQ
PHILIPS ADVANCE 7C120M33R Condensator non-PCB, 330 VAC, 12 microfarad, 100 W | CF6PAC 7C120M33R----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE Condensator non-PCB 7C150P40R, tensiune maximă 480V, 15 microfarad, 250W
€96.18 /unitate