Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-LF Hid Ballast E-vision (tm) 70w | AD7YYF 4HGJ9

PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-LF Hid Ballast E-vision (tm) 70w

În stoc
Element: AD7YYF Model: IMH-70-D-LFCrucea Ref: 4HGJ9
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
€379.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalastul HID
Codul ANSIM98 / M139 / M143
Familia Ballaste-Vision (TM)
Tipul de balastElectronic
Înălţime1.5 "
Hz60
Tensiune de intrare120/277
Wați de intrare80
Tip lămpiHalogenură metalică
Wați de lampă70
Lungime5"
Min. Temp. de pornire-20 grade C/-4 grade F
Numărul de lămpi1
Amperi de operare @ 120V0.67
Amperi de operare @ 277V0.29
Protectie termalaDa
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCodul ANSIFamilia BallastÎnălţimeHzLungimeLăţimePreț
PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-LF Hid Ballast Electronic E-vision | AD7YYD 4HGJ6 IMH-70-G-LFM98 / M139 / M143e-Vision (TM)1 13 / 64 "603 51 / 64 "3"€396.82
PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-BLS Hid Ballast Electronic E-vision (tm) 70w | AD7YYE 4HGJ7 IMH-70-G-BLSM98 / M139 / M143e-Vision (TM)1 13 / 64 "603 51 / 64 "3"€396.82
PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-BLS Hid Balst Electronic E-vision (tm) 70w | AD7YYG 4HGK1 IMH-70-D-BLSM98 / M139 / M143e-Vision (TM)1.5 "605"3"€384.91
PHILIPS ADVANCE IMH-70-E-LF Balast ascuns Electronic 120/277v 70w | AF9PUE 30PL06 IMH-70-E-LFM98/C98/M139/C139/M143/C143e-Vision (TM)1 13 / 64 "50/605.5 "1 45 / 64 "€396.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-LF Hid Ballast E-vision (tm) 70w
€379.12 /unitate