Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS BURTON 0002004PK Bec HAL T11 2 pini (GY6.35) PK6 | AH4NZH 35FV29

PHILIPS BURTON 0002004PK Bec HAL T11 cu 2 pini (GY6.35) PK6

În stoc
Element: AH4NZH Model: 0002004PKCrucea Ref: 35FV29
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
€1,248.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec cu halogen
Durata medie de viață a becului2000 ore
Tip de bază2 pini (GY6.35)
Carcasa beculuiSticlă
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare lampă Temp.4200 K
Lampa Dia.1 / 2 "
Finisaj lampaclar
Tip lămpihalogen
Ieșire ușoară4000 - 4999K, alb rece
Lumeni900
Max. Lungime totală1.5 "
Forma generală a lămpiiT
Sursa de puterePlug and Play
Serviciu durNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
TipMiniatură
Voltaj120
Watts50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Forma becului: T11
    • Dimmable: Da

Variante de produs

ProdusModelDurata medie de viață a beculuiLampa Dia.Ieșire ușoarăLumeniWattsPreț
PHILIPS BURTON 1017111PK Bec HAL T11 2 pini (GY6.35) PK3 | AH4NZG 35FV24 1017111PK4000 ore31 / 64 "3000 - 3999K, alb cald86035€536.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON 0002004PK Bec HAL T11 cu 2 pini (GY6.35) PK6
€1,248.10 /unitate