Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIP 713HUTS/XL Mănuși utilitare cu ecran tactil Xl gri - Pachet De 12 | AC8ADY 39E795

PIP 713HUTS/XL Mănuși utilitare cu ecran tactil Xl gri - Pachet de 12

În stoc
Element: AC8ADY Model: 713HUTS/XLCrucea Ref: 39E795
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
€186.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănușă utilitar pentru ecran tactil
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Materialul din spatePolietilenă de înaltă presiune
Tip de închidereElastic
CuloriGri
ManșetăAlunecă
Stilul degetelorFinger complet
Lungime10.5 "
Material Palmierpoliuretan
MărimeaXL
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS6216005820
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
PIP 713HUTS/S Mănuși utilitare cu ecran tactil S, gri - Pachet De 12 | AC8ADV 39E792 713HUTS / S9"S€186.41
PIP 713HUTS/M Mănuși utilitare cu ecran tactil M gri - Pachet De 12 | AC8ADW 39E793 713HUTS / M9.5 "M€186.41
PIP 713HUTS/L Mănușă Utilitară pentru ecran tactil L Gri - Pachet De 12 | AC8ADX 39E794 713HUTS / L10 "L€186.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIP 713HUTS/XL Mănuși utilitare cu ecran tactil Xl gri - Pachet de 12
€186.41 /unitate