Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC GX125V-PP Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, polipropilenă, dimensiune 1-1/4 inch | AA3GDU 11K407

PLAST-O-MATIC Vizor GX125V-PP, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, polipropilenă, dimensiune 1-1/4 inch

În stoc
Element: AA3GDU Model: GX125V-PPCrucea Ref: 11K407
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
€798.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de curgere a peretelui unic
Material boltOţel inoxidabil
Material conexiunePolipropilenă
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă50 psi
Lungime totală5.875 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Material sigiliuViton
Lungimea vederii2-1/2 "
Material de vedereAcril
Temp. Gamă32 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conexiuneArticolPresiune maximăLungime totalăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PLAST-O-MATIC GX050V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 1/2 inch | AA3GDH 11K396 GX050V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic140 psi4.75 "1 / 2 "32 de grade până la 140 de grade F€406.85
PLAST-O-MATIC GX075V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 3/4 inch | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic140 psi4.75 "3 / 4 "32 de grade până la 140 de grade F€433.60
PLAST-O-MATIC GX100V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 1 inch | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic140 psi5.25 "1"32 de grade până la 140 de grade F€456.46
PLAST-O-MATIC GX125V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 1-1/4 inch | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic140 psi5.875 "1.25 "32 de grade până la 140 de grade F€567.45
PLAST-O-MATIC GX150V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 1-1/2 inch | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic140 psi5.875 "1.5 "32 de grade până la 140 de grade F€602.41
PLAST-O-MATIC GX200V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 2 inchi | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic140 psi7.375 "2"32 de grade până la 140 de grade F€723.47
PLAST-O-MATIC GX300V-PV Vizor, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, PVC, dimensiune 3 inchi | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic110 psi8.375 "3"32 de grade până la 140 de grade F€1,239.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC Vizor GX125V-PP, perete cu un singur cilindru, etanșare din viton, polipropilenă, dimensiune 1-1/4 inch
€798.47 /unitate