Supapa de descărcare dublă Plast-O-Matic IDA600V-PV-AA este utilizată în băncile umede unde lichidul din chiuvetă trebuie drenat cât de repede este necesar. Supapa este cimentată sau combinată direct în scurgere, bazându-se pe material.
Caracteristici:
- Supapa de descărcare dublă Plast-O-Matic IDA600V-PV-AA oferă o preferință pentru aer x aer cu dublă acțiune sau pentru funcționarea normal închisă.
- Are o etanșare dinamică a arborelui în formă de U care previne lipirea și permite mișcarea rapidă și fără efort a pistonului.
- Această supapă de descărcare dublă Plast-O-Matic IDA600V-PV-AA are un design normal închis, care utilizează un arc neumed și din oțel inoxidabil.
- Oferă o etanșare etanșă cu până la 25 de inchi de apă și oferă o zonă extinsă de curgere pentru scurgerea ultra-rapidă.
- Oferă întreținere convenabilă și are o versiune deschisă cu cursă completă cu arc de minimum 40 psi.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o supapă de descărcare?
A. O supapă de descărcare utilizează două semnale de presiune pentru a rămâne închisă, unul de la colector și unul de la admisie, care funcționează pe părțile opuse ale pistonului. Deoarece se rezistă unul altuia, ar trebui să se echilibreze.
Î. Ce diferențiază un wastegate de o supapă de descărcare?
A. Wastegates sunt utilizate pentru a regla viteza turbo și sunt instalate pe partea de gaze de eșapament a unui sistem turbo. Pentru a preveni deteriorarea turbo, supapele de suflare sunt poziționate pe partea de supraalimentare a sistemului turbo și sunt utilizate pentru a elibera suprafața în tubul de admisie odată ce eliberați pedala de accelerație.
Î. Ce face supapa de descărcare a unui camion?
A. Pentru a facilita încărcarea sau descărcarea remorcii, o supapă de evacuare a aerului permite operatorului să evacueze sau să elimine complet aerul din arcurile suspensiei pneumatice ale remorcii.