Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, PVC, etanșare Viton, dimensiune 3 inchi | AA3AYE 11G091

PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV Supapă de by-pass, 90 de grade. Diafragmă, arbore PTFE, PVC, etanșare Viton, dimensiune de 3 inchi

În stoc
Element: AA3AYE Model: RVTX300V-PVCrucea Ref: 11G091

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,811.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj Înapoi Apăsați. Supapa
Material corpPVC
Dimensiunea intrării3"
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire3"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală18 19 / 64 "
Lungime totală7"
Domeniul de presiune5 la 100 psi
Material scaunViton
Material de primăvarăOțel zincat
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)56.13
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVTX300EP-PV, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, PVC, etanșare EPDM, dimensiune 3 inchi | CD4HZJ RVTX300EP-PVSupapă de închidere€2,573.84
RFQ
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVTX300V-CP, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, CPVC, etanșare Viton, dimensiune 3 inchi | CD4HZY RVTX300V-CPSupapă de închidere€2,751.57
RFQ
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVTX300EP-CP, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, CPVC, etanșare EPDM, dimensiune 3 inchi | CD4HZZ RVTX300EP-CPSupapă de închidere€2,742.22
RFQ
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVTX300V-PF, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, PVDF, etanșare Viton, dimensiune 3 inchi | CD4JBC RVTX300V-PFSupapă de închidere€5,075.51
RFQ
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVTX300EP-PF, contrapresiune, reducere a presiunii în linie, PVDF, dimensiune 3 inchi | CD4JBD RVTX300EP-PFSupapă de închidere€5,067.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV Supapă de by-pass, 90 de grade. Diafragmă, arbore PTFE, PVC, etanșare Viton, dimensiune de 3 inchi
€2,811.86 /unitate