PLASTICADE 130-WLGQ3622-YGDG Semn baricada trecere școlară 45 inci înălțime | AF6XYD 20PF69

PLASTICADE 130-WLGQ3622-YGDG Semn baricada trecere școlară înălțime 45 inch

În stoc
Element: AF6XYD Model: 130-WLGQ3622-YGDGCrucea Ref: 20PF69

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,223.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemn de baricadă
CuloriAlb
Înălţime45 "
Lungime3"
MaterialPlastic
Înălțimea panoului36 "
Lungimea panoului24 "
Lățimea panoului1 / 4 "
Dimensiune depozitare Lungime45 "
Lățimea dimensiunii stocării25 "
Culoarea benziiGalben verde
Materialul benziiFolie reflectorizantă pentru gradul de inginer
Greutate18 lb.
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeGreutateLăţimePreț
PLASTICADE 150-WHLGK1093-OBEG Semn de baricade interzis parcare 45 inci înălțime | AF6XXP 20PF56 150-WHLGK1093-OBEG45 "11 lb.13 "€205.82
PLASTICADE 150-WHLGK1133-OBEG Semn baricada Lent (vert) 45 inch Înălțime | AF6XXQ 20PF57 150-WHLGK1133-OBEG45 "11 lb.13 "€205.82
PLASTICADE 136-WLGQ2426-OBEG Semn baricada Zona de lucru lentă înainte | AF6XXV 20PF61 136-WLGQ2426-OBEG36 "17 lb.25 "€296.29
PLASTICADE 136-WLGQ2438-OBEG Semn baricada Parcare închisă 45in H | AF6XXW 20PF62 136-WLGQ2438-OBEG36 "17 lb.25 "€296.29
PLASTICADE 130-WLGQ3603-WREG Semn baricada Oprire Drum închis 45 inci Înălțime | AF6XXZ 20PF65 130-WLGQ3603-WREG45 "18 lb.25 "€356.65
PLASTICADE 130-WLGQ3626-OBEG Semn baricada Zona de lucru lentă înainte | AF6XYA 20PF66 130-WLGQ3626-OBEG45 "18 lb.25 "€356.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLASTICADE 130-WLGQ3622-YGDG Semn baricada trecere școlară înălțime 45 inch
€1,223.54 /unitate