Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLEWS-LUBRIMATIC 05-037 Ac injector pentru pistol cu ​​unsoare 18 x 1-1/2 inch | AH9QRF 41AA40

PLEWS-LUBRIMATIC 05-037 Ac injector pentru pistol cu ​​unsoare 18 x 1-1/2 inch

În stoc
Element: AH9QRF Model: 05-037Crucea Ref: 41AA40

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€8.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcul injectorului pentru pistolul de grăsime
MaterialOţel
Presiune maximă3000 psi
Mărimea18 ga. x 1-1 / 2 "
SubcategorieAce pentru injector și duze pentru ace

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMărimeaPreț
PLEWS-LUBRIMATIC 05-045 Distribuitor cu nas cu ac 3/4 inch 3000 psi Oțel | AH9QRG 41AA41 05-045Dispenser pentru nas3 / 4 "€13.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 05-037 Ac injector pentru pistol cu ​​unsoare 18 x 1-1/2 inch
€8.72 /unitate