Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector multitap izolat POLARIS IPL3/0-3CB, transparent, 3 porturi, interval de dimensiuni ale firului de la 6 AWg la 3/0 AWg, Plastisol | CT7VDP 199XP0

POLARIS Conector multitap izolat IPL3/0-3CB, transparent, 3 porturi, interval de dimensiuni ale firului de la 6 AWg la 3/0 AWg, Plastisol

În stoc
Articol: CT7VDP Model: IPL3/0-3CBCrucea Ref: 199XP0
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
€107.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector izolat multitap

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1102
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Conector multitap izolat POLARIS ISPBS350, negru, 3 porturi, 12 AWG la 350 kcmil Interval de dimensiuni ale firului, cauciuc | CT7VCQ 45FC82 ISPBS350Conector izolat multitap€99.01
Conector multitap izolat POLARIS IPLD500-10C, transparent, 10 porturi, 4 AWg până la 500 Kcmil Interval de dimensiune a firului | CT7VCR 199XT0 IPLD500-10CConector izolat multitap€557.41
Conector multitap izolat POLARIS ISRH-750C, transparent, 2 porturi, 1/0 Awg la 750 Kcmil Interval de dimensiuni ale firului | CT7VCT 199XU5 ISRH-750CConector izolat multitap€338.06
Conector multitap izolat POLARIS IT-1/0CB, transparent, 2 porturi, interval de dimensiuni ale firului de la 14 AWg la 1/0 AWg, Plastisol | CT7VCU 199XU6 IT-1/0CBConector izolat multitap€66.22
Conector multitap izolat POLARIS ISR-1/0CB, transparent, 2 porturi, interval de dimensiuni ale firului de la 14 AWg la 1/0 AWg, Plastisol | CT7VCV 199XU0 ISR-1/0CBConector izolat multitap€65.61
Conector multitap izolat POLARIS IT-4CB, transparent, 2 porturi, interval de dimensiuni ale firului de la 14 AWg la 4 AWg, Plastisol | CT7VCW 199XV0 IT-4CBConector izolat multitap€48.58
Conector multitap izolat POLARIS IT-750CB, transparent, 2 porturi, 250 Kcmil până la 750 Kcmil Interval de dimensiune a firului | CT7VCX 199XV3 IT-750CBConector izolat multitap€288.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLARIS Conector multitap izolat IPL3/0-3CB, transparent, 3 porturi, interval de dimensiuni ale firului de la 6 AWg la 3/0 AWg, Plastisol
€107.22 /unitate