Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POLY-PLANAR MA6800 Difuzoare de exterior alb 3-7/16 inchi adâncime PR | AH8ZKF 39DN46

POLY-PLANAR MA6800 Difuzoare de exterior Alb 3-7/16 inch Adâncime PR

În stoc
Articol: AH8ZKF Model: MA6800Crucea Ref: 39DN46
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
€627.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoxe în aer liber
CuloriAlb
Înălțimea decupajului7-31/64 "
Lățimea decupajului7-31/64 "
Adâncime3.437 "
Diametru9"
Răspuns în frecvență48 Hz la 20 kHz
Înălţime9 17 / 64 "
impedanta4 ohm
Putere de ieșire de vârf200W
Sensibilitate89 dB
Lăţime9 17 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5814
Înălțimea navei (cm)24.79
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)24.89
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeDiametruÎnălţimeLăţimePreț
POLY-PLANAR MA5500 Difuzoare de exterior Alb 1-33/64 inch Adâncime PR | AH8ZKE 39DN45 MA5500Alb1-33/64 "-6 13 / 32 "10 3 / 64 "€647.62
POLY-PLANAR MA6600 Difuzoare de exterior Alb 3 inch Adâncime 200W PR | AH8ZKN 39DN53 MA6600Alb3"7 39 / 64 "7.625 "7.625 "€538.01
POLY-PLANAR MA5950 Difuzoare de exterior Alb 3-7/16 inch Adâncime 80W PR | AH8ZKQ 39DN55 MA5950Alb3.437 "-7 45 / 64 "10 "€461.64
POLY-PLANAR MA6500 Difuzoare de exterior Alb 2-39/64 inch Adâncime PR | AH8ZKU 39DN58 MA6500Alb2-9/16 "7"6 5 / 16 "6 5 / 16 "€438.38
POLY-PLANAR MA905-W Difuzoare de exterior Alb 1 inch Adâncime 200W PR | AH8ZKY 39DN62 MA905-WAlb1"-6"9"€482.62
POLY-PLANAR MA8506-B Difuzoare de exterior Negru 2-13/32 inch Adâncime PR | AH8ZLC 39DN66 MA8506-BNegru2-13/32 "7"--€358.68
POLY-PLANAR MA8506-W Difuzoare de exterior alb 2-13/32 inchi adâncime PR | AH8ZLD 39DN67 MA8506-WAlb2-13/32 "7"--€445.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLY-PLANAR MA6800 Difuzoare de exterior Alb 3-7/16 inch Adâncime PR
€627.69 /unitate