Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD43-45BSLF201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.453 inch lungime, 500 buc | AD3HRZ 3ZJT8

POP AD43-45BSLF201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.453 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Articol: AD3HRZ Model: AD43-45BSLF201Crucea Ref: 3ZJT8
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
€112.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.157 - 0.312 "
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.044 "
Stilul șefuluiFlanșă mare
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii0.129 - 0.142 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.453 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)150
Forța de tracțiune220 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD43-45BSLF201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.453 inch lungime, 500 buc.
€112.72 /ambalaj