Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD84H203 Nit oarbă, 1/4 inch dia., 0.485 inch lungime, 100 buc | AD3HXL 3ZKE3

POP AD84H203 Nit oarbă, 1/4 inch dia., 0.485 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AD3HXL Model: AD84H203Crucea Ref: 3ZKE3
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
€49.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiuluiF
Grip Range0.126 - 0.250 "
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.084 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.257 - 0.261 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului0.485 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)900 lbs.
Forța de tracțiune1100 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD84H203 Nit oarbă, 1/4 inch dia., 0.485 inch lungime, 100 buc.
€49.65 /ambalaj