Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP SD34BS201 Nit oarbă, 3/32 inch dia., 0.350 inch lungime, 500 buc | AD3HYH 3ZKG7

POP SD34BS201 Nit oarbă, 3/32 inch dia., 0.350 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3HYH Model: SD34BS201Crucea Ref: 3ZKG7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€47.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpOţel
Dimensiunea burghiului#41
Grip Range0.126 - 0.250 "
Cap Dia.0.188 "
Inaltimea capului0.028 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.097 - 0.100 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 32 "
Lungimea nitului0.35 "
Material nitC1006-C1010 Oțel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)150
Forța de tracțiune205 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP SD34BS201 Nit oarbă, 3/32 inch dia., 0.350 inch lungime, 500 buc.
€47.20 /ambalaj