Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP SD610BSLF200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.800 inch lungime, 250 buc | AD3HZD 3ZKJ8

POP SD610BSLF200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.800 inch lungime, 250 buc.

În stoc
Element: AD3HZD Model: SD610BSLF200Crucea Ref: 3ZKJ8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€96.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpOţel
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.501 - 0.625 "
Cap Dia.0.625 "
Inaltimea capului0.075 "
Stilul șefuluiFlanșă mare
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.8 "
Material nitC1006-C1010 Oțel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)590
Forța de tracțiune815 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.674
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP SD610BSLF200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.800 inch lungime, 250 buc.
€96.82 /ambalaj