Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP SSD62SSBS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.300 Inch Length, 250Pk | AD3JAV 3ZKR8

POP SSD62SSBS200 Nit orb, 3/16 inch dia., 0.300 inch lungime, 250 buc.

În stoc
Element: AD3JAV Model: SSD62SSBS200Crucea Ref: 3ZKR8
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
€127.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.063 - 0.125 "
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.051 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.3 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1000
Forța de tracțiune1375 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP SSD62SSBS200 Nit orb, 3/16 inch dia., 0.300 inch lungime, 250 buc.
€127.96 /ambalaj