Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP SSD63SSH203 Nit orb, 3/16 inch dia., 0.422 inch lungime, 100buc | AH9KHF 3ZKR9

POP SSD63SSH203 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.422 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AH9KHF Model: SSD63SSH203Crucea Ref: 3ZKR9
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
€175.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.125 - 0.188 "
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.051 "
Stilul șefuluicupole
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.422 "
Tip nitCapat inchis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1000
StilNitu cu capăt închis
Forța de tracțiune1375

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP SSD63SSH203 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.422 inch lungime, 100 buc.
€175.90 /ambalaj