Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 24C873 Terminal de blocare 1/4 inch 16-14 AWG - Pachet de 100 | AB7VMN

POWER FIRST 24C873 Terminal de blocare 1/4 inch 16-14 AWG - Pachet de 100

În stoc
Articol: AB7VMN Model: 24C873

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€73.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminalul furcii de blocare
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.300 grade F
Max. Voltaj600
Lungime totală0.63
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului1 / 4 "
Tipul terminaluluiBlocarea
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)0.36
Lungimea navei (cm)1.2
Lățimea navei (cm)0.8
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C819 Terminal de blocare #6 12-10 AWg - Pachet de 50 | AB7VKX 24C8190.717#612-10 AWG50€43.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 24C873 Terminal de blocare 1/4 inch 16-14 AWG - Pachet de 100
€73.60 /ambalaj