Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2LND5 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NPC 2LND9

POWER FIRST 2LND5 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni

În stoc
Element: AC2NPC Model: 2LND5Ref încrucișat: 2LND9 / 2LND9
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
€17.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Evaluare contact AC20A @ 125V, 15A @ 250V
Culoare carcasăNegru
Formular de contactSPDT
HP1-1 / 2 @ 110/250 VAC
Orificiu de montare0.83 "x 1.45"
Număr de conexiuni3
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Schimbați culoareaNegru
Funcția de comutareMomentary On / Off / Momentary On
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0288
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACFormular de contactHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniTemp. De funcționare GamăTerminalePreț
POWER FIRST 29FG35 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AB8UZR 29FG3520A @ 125 / 250VDPDT1-1 / 2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 de grade până la 149 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€16.06
POWER FIRST 2LND7 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC2NPE 2LND720A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 de grade până la 104 de grade FŞurub€8.42
POWER FIRST 2LNH5 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC2NQQ 2LNH520A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 de grade până la 104 de grade FŞurub€14.34
POWER FIRST 2LNH6 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC2NQR 29FG36 2LNH620A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€20.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 2LND5 Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni
€17.12 /unitate