Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - Pachet De 50 | AC4XFR

POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - Pachet de 50

În stoc
Element: AC4XFR Model: 31A502
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
€34.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiggyback Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.157 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală0.906
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0963
Înălțimea navei (cm)0.36
Lungimea navei (cm)1.2
Lățimea navei (cm)0.8
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - Pachet De 50 | AC4XFT 31A5030.177 "Albastru0.90616-14 AWG50€35.11
POWER FIRST 31A504 Piggyback Single Crimp Nylon 12-10 - Pachet De 50 | AC4XFU 31A5040.248 "Galben0.94512-10 AWG50€36.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - Pachet de 50
€34.65 /ambalaj