Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 5WHA8 deconectare masculin Bare 22 - 16 AWg - Pachet De 100 | AE7AQE

POWER FIRST 5WHA8 deconectare masculin Bare 22 - 16 AWg - Pachet de 100

În stoc
Articol: AE7AQE Model: 5WHA8
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
€12.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.067 "
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieNici unul
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.55 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.187 x 0.020 "
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Material conexiuneArticolLungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 5UGK7 deconectare masculin Bare 16 - 14 AWg - Pachet De 100 | AE6PGX 5UGK70.091 "AlamăMasculin Deconectare0.64 "0.250 x 0.032 "16-14 AWG100€20.06
POWER FIRST 5UGN4 deconectare masculin Bare- Pachet de 100 | AE6PHJ 5UGN4-OţelDeconectare cu șurub0.41 "0.25 "-100€43.37
POWER FIRST 5UGN6 deconectare masculin Bare 12 - 10 AWg - Pachet De 50 | AE6PHL 5UGN60.134 "AlamăMasculin Deconectare0.66 "0.250 x 0.032 "12-10 AWG50€7.88
POWER FIRST 5WHA9 deconectare masculin Bare 22 - 16 AWg - Pachet De 100 | AE7AQF 5WHA90.067 "AlamăMasculin Deconectare0.64 "0.250 x 0.032 "22-16 AWG100€14.01
POWER FIRST 5WHC0 deconectare masculin Bare 16 - 14 AWg - Pachet De 100 | AE7AQG 5WHC00.091 "AlamăMasculin Deconectare0.55 "0.187 x 0.020 "16-14 AWG100€14.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5WHA8 deconectare masculin Bare 22 - 16 AWg - Pachet de 100
€12.10 /ambalaj