Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3520-18.00X1.0DSL Helical Insert, M18 X 2.50 Thread Size, 18mm Length, Stainless Steel | AE7DVP 5XAG0

POWERCOIL 3520-18.00X1.0DSL Inserție elicoidală, M18 X 2.50 Dimensiune filet, 18 mm lungime, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE7DVP Model: 3520-18.00X1.0DSLCrucea Ref: 5XAG0
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
€6.26 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 17
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului18-8mm
Dia bobină gratuită.22.00mm
Lungime18
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
MărimeaM18 X 2.5
Atingeți MărimiM18 X 2.50
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
TipBlocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3520-18.00X1.0DSL Inserție elicoidală, M18 X 2.50 Dimensiune filet, 18 mm lungime, oțel inoxidabil
€6.26 /unitate