POWERMATIC 1510007 Fierăstrău cu panouri 4300 rpm 8 in dia. | AG6NYY 36VE09

POWERMATIC 1510007 Fierăstrău cu panouri 4300 rpm 8 in dia.

Element: AG6NYY Model: 1510007Crucea Ref: 36VE09
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€16,168.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău de panou
Amplificatoare @ 120V13.0
Diametrul lamei.8"
Grosimea de tăiere1-1/2 "
RPM fără încărcare4300
Inălțime totală86 "
Lungime totală124.5 "
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 270
Înălțimea navei (cm)218.44
Lungimea navei (cm)316.23
Lățimea navei (cm)100.33
Codul HS8465910053

Detalii produs:

    • Blade Guard (Nu)
    • Înălțime de tăiere (62 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERMATIC 1510007 Fierăstrău cu panouri 4300 rpm 8 in dia.
€16,168.79 /unitate