Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25155 Arbor Shim 0.0310 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRR 5FY92

PRECISION BRAND 25155 Arbor Shim 0.0310 x 5/8 Id - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3TRR Model: 25155Crucea Ref: 5FY92
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
€21.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.0.625 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.1"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.787mm
Grosime Toleranță+/- 0.0015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
PRECISION BRAND 25115 Arbor Shim 0.0310 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPY 5FY52 251150.375 "0.625 "€16.41
PRECISION BRAND 25135 Arbor Shim 0.0310 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQU 5FY71 251350.500 "0.75 "€16.52
PRECISION BRAND 25175 Arbor Shim 0.0310 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFQ 5GA21 251750.750 "1.125 "€25.35
PRECISION BRAND 25195 Arbor Shim 0.0310 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGL 5GA40 251950.875 "1.375 "€26.85
PRECISION BRAND 25235 Arbor Shim 0.0310 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UJC 5GA78 252351.125 "1.625 "€28.37
PRECISION BRAND 25255 Arbor Shim 0.0310 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJY 5GA97 252551.25 "1.75 "€28.70
PRECISION BRAND 25275 Arbor Shim 0.0310 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3UPX 5GB26 252751.375 "1.875 "€33.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25155 Arbor Shim 0.0310 x 5/8 Id - pachet de 10
€21.49 /unitate