Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25165 Arbor Shim 0.0040 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFE 5GA11

PRECISION BRAND 25165 Arbor Shim 0.0040 x 3/4 Id - pachet de 10

În stoc
Post: AE3UFE Model: 25165Crucea Ref: 5GA11
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
€25.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.0.750 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.1.125 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.102mm
Grosime Toleranță+/- 0.0005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăMaterialÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăRockwell HardnessForța de tracțiunePreț
PRECISION BRAND 25105 Arbor Shim 0.0040 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPM 5FY42 25105+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.07
PRECISION BRAND 25125 Arbor Shim 0.0040 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQH 5FY61 25125+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.20
PRECISION BRAND 25145 Arbor Shim 0.0040 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRD 5FY80 25145+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.24
PRECISION BRAND 25185 Arbor Shim 0.0040 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGA 5GA30 25185+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.38
PRECISION BRAND 25225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UHR 5GA68 25225+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.62
PRECISION BRAND 25245 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJM 5GA87 25245+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€35.13
PRECISION BRAND 25265 Arbor Shim 0.0040 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3UPL 5GB16 25265+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€35.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25165 Arbor Shim 0.0040 x 3/4 Id - pachet de 10
€25.56 /unitate