Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 44743 Arbor Shim 0.0010 x 3/4 Id Chihlimbar - Pachet De 10 | AE3YEV 5GU66

PRECISION BRAND 44743 Arbor Shim 0.0010 x 3/4 Id Chihlimbar - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3YEV Model: 44743Crucea Ref: 5GU66
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
€48.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
CuloriChihlimbar
În interiorul Dia.0.750 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.015 "
MaterialPoliester
În afara Dia.1.125 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. Gamă-90 până la 300 de grade
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosime0.025mm
Grosime Toleranță+/- 0.00005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimeGrosime ToleranțăPreț
PRECISION BRAND 44701 Arbor Shim 0.0010 x 3/8 Id Chihlimbar - Pachet De 10 | AE3YCZ 5GU24 44701Chihlimbar0.375 "0.625 "0.025mm+/- 0.00005 "€46.80
PRECISION BRAND 44702 Arbor Shim 0.0015 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3YDA 5GU25 44702Violet0.375 "0.625 "0.038mm+/- 0.000075 "€45.13
PRECISION BRAND 44715 Arbor Shim 0.0010 x 1/2 Id Chihlimbar - Pachet De 10 | AE3YDP 5GU38 44715Chihlimbar0.500 "0.75 "0.025mm+/- 0.00005 "€46.26
PRECISION BRAND 44716 Arbor Shim 0.0015 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3YDQ 5GU39 44716Violet0.500 "0.75 "0.038mm+/- 0.000075 "€47.37
PRECISION BRAND 44744 Arbor Shim 0.0015 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3YEW 5GU67 44744Violet0.750 "1.125 "0.038mm+/- 0.000075 "€50.05
PRECISION BRAND 44757 Arbor Shim 0.0010 x 7/8 Id Chihlimbar - Pachet De 10 | AE3YFK 5GU80 44757Chihlimbar0.875 "1.375 "0.025mm+/- 0.00005 "€49.95
PRECISION BRAND 44758 Arbor Shim 0.0015 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3YFL 5GU81 44758Violet0.875 "1.375 "0.038mm+/- 0.000075 "€49.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 44743 Arbor Shim 0.0010 x 3/4 Id Chihlimbar - pachet de 10
€48.84 /unitate