Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 44835 Arbor Shim 0.0125 x 1 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3ZNJ 5GY68

PRECISION BRAND 44835 Arbor Shim 0.0125 x 1 1/2 Id - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3ZNJ Model: 44835Crucea Ref: 5GY68
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
€46.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
CuloriNegru
În interiorul Dia.1.500 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.015 "
MaterialPVC
În afara Dia.2.125 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. Gamă-10 până la 155 de grade
Forța de tracțiune6600 psi
Grosime0.318mm
Grosime Toleranță+/- 0.000625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăGrosime ToleranțăMaterialÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăRockwell HardnessPreț
PRECISION BRAND 25111 Arbor Shim 0.0120 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPU 5FY48 251110.305mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.625 "+/- 0.002 "B90€18.60
PRECISION BRAND 25131 Arbor Shim 0.0120 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQP 5FY67 251310.305mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.75 "+/- 0.002 "B90€18.21
PRECISION BRAND 25151 Arbor Shim 0.0120 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRK 5FY86 251510.305mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"+/- 0.002 "B90€21.55
PRECISION BRAND 25171 Arbor Shim 0.0120 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFL 5GA17 251710.305mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "+/- 0.002 "B90€21.86
PRECISION BRAND 25191 Arbor Shim 0.0120 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGG 5GA36 251910.305mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.375 "+/- 0.002 "B90€23.22
PRECISION BRAND 25231 Arbor Shim 0.0120 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UHY 5GA74 252310.305mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.625 "+/- 0.002 "B90€26.03
PRECISION BRAND 25251 Arbor Shim 0.0120 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJU 5GA93 252510.305mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.75 "+/- 0.002 "B90€26.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 44835 Arbor Shim 0.0125 x 1 1/2 Id - pachet de 10
€46.29 /unitate