Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRINCE RD-1450 Supapă de reținere 1/2 inch 0 până la 30 Gpm 3000 Psi | AD7ZGU 4HL33

PRINCE Supapă de reținere RD-1450 1/2 inch 0 până la 30 Gpm 3000 Psi

În stoc
Articol: AD7ZGU Model: RD-1450Crucea Ref: 4HL33
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
€502.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Gama de debitGPM de la 0 la 30
Înălţime3"
Lungime5"
Presiune maximă3000 psi
Port1 / 2 "
TipDublu pilot operat
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8481200040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE Supapă de reținere RD-1450 1/2 inch 0 până la 30 Gpm 3000 Psi
€502.15 /unitate