Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRINCE RD1850H Supapă de descărcare 1/2 inch Npt Port | AF2PVN 6X843

PRINCE RD1850H Supapă de descărcare 1/2 inch Npt Port

În stoc
Articol: AF2PVN Model: RD1850HCrucea Ref: 6X843
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
€161.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa
BodyStoc de bare de oțel
Înălţime1.5 "
Lungime4.57 "
Max. curgere16 g / min
Max. Flux GPM16
Dimensiunea portului1/2 "NPT
Domeniul de presiune1000 la 2500 PSI
TipReglabil
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481200040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE RD1850H Supapă de descărcare 1/2 inch Npt Port
€161.97 /unitate