Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRINCE RV-2H Supapă de degajare în linie Port Npt de 3/4 inch | AD7ZGV 4HL34

PRINCE RV-2H Supapă de siguranță în linie Port Npt de 3/4 inch

În stoc
Articol: AD7ZGV Model: RV-2HCrucea Ref: 4HL34

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€216.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță în linie
BodySupapă din fontă
Înălţime5.06 "
Lungime2.78 "
Max. curgere30 g / min
Max. Flux GPM30
Dimensiunea portului3/4 "NPT
Setare presetată (PSI)2000
Domeniul de presiune1500 la 3000 psi
TipPoppet diferențial
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481100020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE RV-2H Supapă de siguranță în linie Port Npt de 3/4 inch
€216.51 /unitate