PRO-LINE RT6030-FC-HD-C Banc de lucru pentru transfer cu bile 60 x 30 x 30 până la 36 h | AA8CEC 16Y946

PRO-LINE RT6030-FC-HD-C Banc de lucru cu transfer de bile 60 x 30 x 30 până la 36 ore

În stoc
Element: AA8CEC Model: RT6030-FC-HD-CCrucea Ref: 16Y946

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,044.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru retractabil cu transfer de bile
CuloriAlbastru
Adâncime30 "
Tipul de margineT-Mold
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiAlbastru
Materiale cadruOţel
Înălţime30 - 36 "
Tipul picioruluiÎnălțime reglabilă Drept
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Grosimea superioară1.25 "
Lăţime60 "
Materialul suprafeței de lucruLaminat ESD
Asamblare banc de lucruNeasamblat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea superioarăMaterialul suprafeței de lucruPreț
PRO-LINE RT6030-FC-HD-M Banc de lucru pentru transfer cu bile 60 x 30 x 30 până la 36 h | AA8CED 16Y947 RT6030-FC-HD-M1.75 "Butcher Block Maple€5,224.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRO-LINE RT6030-FC-HD-C Banc de lucru cu transfer de bile 60 x 30 x 30 până la 36 ore
€5,044.27 /unitate