PROTEAM 107330 Aspirator vertical HEPA 120V 18 lb. 3.25 qt. | AH7ZGH 38EW26

PROTEAM 107330 Aspirator vertical HEPA 120V 18 lb. 3.25 qt.

În stoc
Element: AH7ZGH Model: 107330Crucea Ref: 38EW26

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,216.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVacuum vertical
Flux de aerCFM 100
amperi9.8
Tip sacbagged
Calea de curățare15 "
Tip filtruHEPA
Pază de mobilăDa
MânerErgonomic
Înălţime46.5 "
Reglarea pe înălțimeAutomat
Lungime13 "
LuminaDa
Greutate Netă18 lb.
dop3-fire împământat
Lungimea cablului de alimentare50ft
Nivelul sunetuluiNu a fost votat
Voltaj120
Garanție3 ani. Piese, forță de muncă, motor și piese de caroserie turnate, cu excepția articolelor de uzură
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.114
Înălțimea navei (cm)20
Lungimea navei (cm)47.94
Lățimea navei (cm)98.11
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăLăţimePreț
PROTEAM 107329 Aspirator vertical HEPA 120V 17 lb. 3.25 qt. | AH7ZGG 38EW25 10732917 lb.17 "€1,075.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTEAM 107330 Aspirator vertical HEPA 120V 18 lb. 3.25 qt.
€1,216.64 /unitate