Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J075905/8 Bit de impact 3/4 x 3-27/32in 6pt oxid negru | AA8ZGZ 1AX70

PROTO J075905/8 Bit de impact 3/4 x 3-27/32in 6pt oxid negru

În stoc
Articol: AA8ZGZ Model: J075905 / 8Crucea Ref: 1AX70
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
€70.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de impact
Lungimea bitului1 15 / 32 "
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Lungime totală3 27 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea unitățiiMaterialLungime totalăPreț
PROTO J74415/8 Bit de impact 1/2 x 4 inch 6 puncte oxid negru | AA9UQG 1FK56 J74415 / 82"1 / 2 "Oțel aliat tratat termic4"€32.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J075905/8 Bit de impact 3/4 x 3-27/32in 6pt oxid negru
€70.68 /unitate