Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10030S Priză cu impact 1 inch Drive 1-7/8 inch 8 Pt | AA2GMQ 10H799

PROTO J10030S Priză cu impact 1 inch Drive 1-7/8 inch 8 Pt

În stoc
Articol: AA2GMQ Model: J10030SCrucea Ref: 10H799
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
€233.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaUleiat - oxid negru
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte8
Tip de ieșirePătrat dublu
Lungime totală3.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.875 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J10018SS Priză cu impact 1 inch Drive 1-1/8 inch 4 Pt | AA2DKQ 10E393 J10018SSOxid negru4Pătrat2.5 "1.125 "€87.93
PROTO J10024SS Priză cu impact 1 inch Drive 1-1/2 inch 4 Pt | AA2DKR 10E394 J10024SSOxid negru4Pătrat2 13 / 16 "1.5 "€115.71
PROTO J10023S Priză cu impact 1 inch Drive 1-7/16 inch 8 Pt | AA2GMJ 10H793 J10023SUleiat - oxid negru8Pătrat dublu2 13 / 16 "1.437 "€134.21
PROTO J10024S Priză cu impact 1 inch Drive 1-1/2 inch 8 Pt | AA2GMK 10H794 J10024SUleiat - oxid negru8Pătrat dublu2 13 / 16 "1.5 "€114.26
PROTO J10026S Priză cu impact 1 inch Drive 1-5/8 inch 8 Pt | AA2GML 10H795 J10026SUleiat - oxid negru8Pătrat dublu3.5 "1.625 "€142.30
PROTO J10028S Priză cu impact 1 inch Drive 1-3/4 inch 8 Pt | AA2GMN 10H797 J10028SUleiat - oxid negru8Pătrat dublu3.5 "1.75 "€183.47
PROTO J10029S Priză cu impact 1 inch Drive 1-13/16 inch 8 Pt | AA2GMP 10H798 J10029SUleiat - oxid negru8Pătrat dublu3.5 "1-13/16 "€199.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10030S Priză cu impact 1 inch Drive 1-7/8 inch 8 Pt
€233.47 /unitate