Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10070ML Priză cu impact 1 inch Drive 70mm 6 Puncte | AF7JHW 21GT21

PROTO J10070ML Priză de impact 1 inch Drive 70mm 6 Puncte

În stoc
Articol: AF7JHW Model: J10070MLCrucea Ref: 21GT21
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
€614.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală5"
SAE sau Metricmetric
Mărimea70mm
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.259
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8204200000

Detalii produs:

    • Proto J10070ML este o priză de impact în 6 puncte utilizată pentru a rezista cuplului și forței mari asociate cu sculele de impact în aplicații repetitive.
    • Această priză lungă de 5 inci are dimensiunile sale ștampilate pe corp pentru o referință ușoară și orificiul de blocare laterală pentru fixarea acestuia pe instrument.
    • Această priză Proto, certificată de ASME, este tratată termic pentru a oferi rezistență la impact și are o acoperire neagră oxidată pentru o protecție sporită împotriva ruginii, crescând astfel durata de viață a produsului.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J10027ML Priză de impact 1 inch Drive 27mm 6 Puncte | AF7JHG 21GT07 J10027ML4"27mm€94.53
PROTO J10030ML Priză cu impact 1 inch Drive 30mm 6 Puncte | AF7JHJ 21GT09 J10030ML4"30mm€94.53
PROTO J10032ML Priză de impact 1 inch Drive 32mm 6 Puncte | AF7JHK 21GT10 J10032ML4"32mm€94.26
PROTO J10033ML Priză cu impact 1 inch Drive 33mm 6 Puncte | AF7JHL 21GT11 J10033ML4"33mm€99.04
PROTO J10035ML Priză de impact 1 inch Drive 35mm 6 Puncte | AF7JHM 21GT12 J10035ML4"35mm€101.42
PROTO J10036ML Priză cu impact 1 inch Drive 36mm 6 Puncte | AF7JHN 21GT13 J10036ML4"36mm€109.05
PROTO J10038ML Priză cu impact 1 inch Drive 38mm 6 Puncte | AF7JHP 21GT14 J10038ML4"38mm€115.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10070ML Priză de impact 1 inch Drive 70mm 6 Puncte
€614.47 /unitate