Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1197-A Cheie pentru cutie cu clichet 13/16 x 15/16 Spline | AA8WZN 1AMX5

PROTO J1197-A Cheie cu clichet 13/16 x 15/16 caneluri

În stoc
Articol: AA8WZN Model: J1197-ACrucea Ref: 1AMX5
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
€57.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului13/16 x 15/16 "
MaterialOţel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală9.25 "
InversareaNu
SAE sau MetricSAE
Mărimea13/16 x 15/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieSpline, capăt dublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăInversareaMărimeaPreț
PROTO J1198 Cheie pentru cutie cu clichet 1 x 1-1/16 in. Spline | AA8WZP 1AMX6 J1198Poloneză completăOţel15 "Da1 x 1-1 / 16 "€115.33
PROTO J1199 Cheie pentru cutie cu clichet 1-1/8 x 1-1/4 caneluri | AA8WZQ 1AMX7 J1199Poloneză completăOţel15 "Nu1 1/8 x 1 1/4 "€117.90
PROTO JSBV0709 Cheie pentru cutie cu clichet 7/32 x 9/32 Caneluri | AB4DWK 1XDJ5 JSBV0709Chrome negruOțel de vanadiu4.5 "Da7/32 x 9/32 "€48.16
PROTO JSBV0810 Cheie pentru cutie cu clichet, oțel vanadiu, 12 puncte | AB4DWL 1XDJ6 JSBV0810Chrome negruOțel de vanadiu4.5 "Da1/4 x 5/16 "€51.53
PROTO JSBV1214 Cheie pentru cutie cu clichet 3/8 x 7/16in. Spline | AB4DWM 1XDJ7 JSBV1214Chrome negruOțel de vanadiu5 15 / 16 "Da3/8 x 7/16 "€49.31
PROTO JSBV1618 Cheie pentru cutie cu clichet 1/2 x 9/16 in. Spline | AB4DWN 1XDJ8 JSBV1618Chrome negruOțel de vanadiu7 1 / 16 "Da1/2 x 9/16 "€57.67
PROTO JSBV2022 Cheie pentru cutie cu clichet 5/8 x 11/16 Caneluri | AB4DWP 1XDJ9 JSBV2022Chrome negruOțel de vanadiu7.875 "Da5/8 x 11/16 "€68.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1197-A Cheie cu clichet 13/16 x 15/16 caneluri
€57.18 /unitate