Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește de răsucire a sârmei PROTO J198, întoarcere automată, falcă zimțată, lungime de 9 inchi | AA2GAE 10G681

PROTO Clește de răsucire a sârmei J198, întoarcere automată, falcă zimțată, lungime de 9 inchi

În stoc
Articol: AA2GAE Model: J198Crucea Ref: 10G681
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
€258.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPință de răsucire a firului
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulOţel
Tipul maxilaruluizimțată
MaterialAliaj de oțel
Lungimea nominală9"
Tipul nasuluiDiagonală
Număr de bucați1
Lungime totală12 "
Lungimea clestelor9 In.
RotațieReversibil
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea firului0.020 - 0.041 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clește automat de răsucire a sârmei de siguranță conceput pentru operațiunile de fixare a sârmei în aplicații aerospațiale, auto și prelucrarea metalelor
    • Falca zimțată oferă frecare mare și aderență maximă pentru minimizarea alunecării, iar întoarcerea automată permite o utilizare ușoară
    • Construcție robustă din oțel pentru rezistență ridicată și durabilitate și finisaj cu oxid negru pentru rezistență la abraziune și rezistență la condiții industriale dure
    • Respectă standardele SAE Aerospace

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Clește de răsucire a sârmei J198, întoarcere automată, falcă zimțată, lungime de 9 inchi
€258.96 /unitate