Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2620 Cheie de capăt cu mâner cu spud 1-1/4 in | AA8YCP 1ARF6

PROTO J2620 Cheie de capăt pentru cutie cu mâner spud 1-1/4 in

În stoc
Element: AA8YCP Model: J2620Crucea Ref: 1ARF6
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
€124.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie pentru capătul mânerului Spud
ConstrucţieAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
MânerConice
Tip mânerConice
Mărimea capului1-1/4 "
Șef Grosime13 / 16 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Compensa1-1/16 "
Lungime totală17 "
Mărimea1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelȘef GrosimeCompensaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J2614 Cheie de capăt cu mâner cu spud 7/8 in | AA8YCJ 1ARF1 J26145 / 8 "1-3/32 "11.75 "7 / 8 "€118.22
PROTO J2615 Cheie de capăt cu mâner cu spud 15/16 in | AA8YCK 1ARF2 J26155 / 8 "1-3/32 "13.515 / 16 "€111.71
PROTO J2618 Cheie de capăt cu mâner cu spud 1-1/8 in | AA8YCN 1ARF5 J261813 / 16 "1-1/16 "15 "1.125 "€116.97
PROTO J2621 Cheie de capăt pentru cutie cu mâner spud 1-5/16 in | AA8YCQ 1ARF7 J262115 / 16 "1.375 "17-3 / 321 5 / 16 "€127.09
PROTO J2624 Cheie de capăt pentru cutie cu mâner spud 1-1/2 in | AA8YCT 1ARF9 J26241"1.5 "18 7 / 10 "1.5 "€191.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2620 Cheie de capăt pentru cutie cu mâner spud 1-1/4 in
€124.59 /unitate