Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2636SWM Cheie de lovire Offset 36mm 12 L | AA8XVE 1APL7

PROTO J2636SWM Cheie de lovire offset 36mm 12 L

În stoc
Element: AA8XVE Model: J2636SWMCrucea Ref: 1APL7
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
€148.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie izbitoare
finalizareaOxid negru
MânerCompensa
Tip mânerCompensa
Șef Grosime63 / 64 "
MaterialOțel forjat
Dimensiune nominală36mm
Număr de puncte12
Compensa1.5 "
Lungime totală12 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea36mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4895
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelȘef GrosimeDimensiune nominalăCompensaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J2632SWM Cheie de lovire Offset 32mm 10-3/4 L | AA8XVD 1APL6 J2632SWM53 / 64 "32mm1.187 "10.75 "32mm€146.93
PROTO J2650SWM Cheie de lovire Offset 50mm 13 L | AA8XVH 1APM0 J2650SWM1.25 "50mm1-21/32 "13 "50mm€248.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2636SWM Cheie de lovire offset 36mm 12 L
€148.48 /unitate