Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J275G Combinație clește pentru îmbinare alunecare 5 13/16 in | AD2KTZ 3R260

PROTO J275G Combinație clește pentru îmbinare alunecare 5 13/16 in

În stoc
Articol: AD2KTZ Model: J275GRef. cruce: 3R260 / 3R259, 3R266
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
€28.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de îmbinare
finalizareaSatin
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului1 5 / 16 "
Lățimea fălcii7 / 8 "
MaterialOțel aliat forjat
Max. Deschiderea maxilarului9 / 32 "
Lungime totală5 13 / 16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Cleste de sarmaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8203204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTether capabilfinalizareaTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
PROTO J276 Combinație clește pentru îmbinare alunecare 6 1/2 in | AD2KUA 3R261 J276Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)SatinErgonomic1.75 "1.187 "Oțel aliat forjat3 / 8 "6.5 "€30.94
Combinație clește PROTO J276G 6 9/16 L | AD2KUB 3R262 J276GInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Satindipped1.75 "1.187 "Oțel de scule1"6 9 / 16 "€29.58
Combinație clește PROTO J278G 8 1/16 L | AD2KUD 3R265 J278GInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Satindipped1.75 "1 13 / 64 "Oțel de scule1"8 1 / 16 "€34.39
Combinație clește PROTO J280G 9 9/16 L | AD2KUF 3R267 J280GInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Satindipped2.375 "1.437 "Oțel de scule1.437 "9 9 / 16 "€40.85
PROTO J276GXL Clește pentru îmbinare alunecare 6-1/2 inch lungime 1/2 fălci roșu | AD6MMZ 46C191 J276GXLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Simpludipped1.125 "1.25 "Oțel aliat forjat1 / 2 "6.5 "€37.40
PROTO J278GXL Clește pentru îmbinare de alunecare 8 inch lungime 11/16 inch Jaw Red | AD6MNB 46C193 J278GXLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Simpludipped1.375 "1 5 / 16 "Oțel aliat forjat11 / 16 "8"€44.30
PROTO J280GXL-TT Clești pentru îmbinări alunecare 10 in 2-11/64 inch fălci | AH3BZE 31CL51 J280GXL-TTTether gataSatindipped2 11 / 64 "1 13 / 32 "Oțel aliat forjat31 / 64 "10 "€72.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J275G Combinație clește pentru îmbinare alunecare 5 13/16 in
€28.42 /unitate