Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J46204 Lungime cheie hexagonală 1/16 inch 3 inch lungime | AF6NZY 1FZ10

PROTO J46204 Lungime cheie hexagonală 1/16 inch 3 inch lungime

În stoc
Articol: AF6NZY Model: J46204Crucea Ref: 1FZ10

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€0.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală
Lungimea brațului3"
Materialul lameiOţel
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaNegru
mâner Lungime9 / 16 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerSimplu
SAE sau MetricSAE
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 16 "
Unghiul de lucru90 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204110060

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricLungimea brațuluiMaterialul lameiModelaTether capabilDimensiunea sfaturilorManipulați culoareamâner LungimePreț
PROTO J46518 Cheie hexagonală T 6mm 6 inch lungime | AA9UYB 1FX64 J46518metric6"OţelTInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)6mmAlbastru4"€18.66
PROTO J46516 Cheie hexagonală T 5mm 6 inch lungime | AA9UYC 1FX65 J46516metric6"OţelTInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5mmAlbastru4"€16.04
PROTO J46514 Cheie hexagonală T 4mm 6 inch lungime | AA9UYD 1FX66 J46514metric6"OţelTInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)4mmAlbastru3"€12.34
PROTO J46512 Cheie hexagonală T 3mm 6 inch lungime | AA9UYE 1FX67 J46512metric6"OţelTInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3mmAlbastru3"€11.82
PROTO J46510 Cheie hexagonală T 2.5 mm 6 inci lungime | AA9UYF 1FX68 J46510metric6"OţelTInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)2.5mmAlbastru3"€11.22
PROTO J46508 Cheie hexagonală T 2mm 6 inch lungime | AA9UYG 1FX69 J46508metric6"OţelTInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)2mmAlbastru3"€11.19
PROTO J46424 Cheie hexagonală T 3/8 inch 6 inch lungime | AA9UYH 1FX70 J46424SAE6"OţelTInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "Roșu6"€28.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J46204 Lungime cheie hexagonală 1/16 inch 3 inch lungime
€0.75 /unitate