Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J60022 Phillips Insert Bit Dimensiunea #3 1/4 Inch Tija | AA9UWG 1FW78

PROTO J60022 Phillips Insert Bit Dimensiunea #3 1/4 inch tija

În stoc
Element: AA9UWG Model: J60022Crucea Ref: 1FW78
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
€2.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de inserție Phillips
Stil BitPhillips ACR
finalizareaChrome
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului#3
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipCoaste anti-camout

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J60022 Phillips Insert Bit Dimensiunea #3 1/4 inch tija
€2.48 /unitate