Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7009MHT Priză cu impact 3/8 inch Drive 9mm 6 Pt | AA2GMY 10H807

PROTO J7009MHT Priză cu impact 3/8 inch Drive 9mm 6 Pt

În stoc
Element: AA2GMY Model: J7009MHTCrucea Ref: 10H807
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
€23.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaUleiat - oxid negru
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2.75 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea9
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J7009M Priză cu impact 3/8 inch Drive 9mm 6 Pt | AA2DJM 10E367 J7009MOxid negruOțel aliat forjat2.75 "metric9adâncime€16.04
PROTO J7020M Priză cu impact 3/8 inch Drive 20mm 6 Pt | AA2DJN 10E368 J7020MOxid negruOțel aliat forjat2.75 "metric20mmadâncime€19.40
PROTO J7023M Priză cu impact 3/8 inch Drive 23mm 6 Pt | AA2DJP 10E369 J7023MOxid negruOțel aliat forjat2.75 "metric23mmadâncime€19.81
PROTO J7708HT Priză cu impact 3/8 inch Drive 1/4 inch 6 Pt | AA2GMU 10H803 J7708HTUleiat - oxid negruAliaj de oțel2.75 "SAE1 / 4 "adâncime€23.06
PROTO J7728HT Priză cu impact 3/8 inch Drive 7/8 inch 6 Pt | AA2GMV 10H804 J7728HTUleiat - oxid negruAliaj de oțel2.75 "SAE7 / 8 "adâncime€40.62
PROTO J7730HT Priză cu impact 3/8 inch Drive 15/16 inch 6 Pt | AA2GMW 10H805 J7730HTUleiat - oxid negruAliaj de oțel2.75 "SAE15 / 16 "adâncime€45.73
PROTO J7008MHT Priză cu impact 3/8 inch Drive 8mm 6 Pt | AA2GMX 10H806 J7008MHTUleiat - oxid negruAliaj de oțel2.75 "metric8adâncime€23.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7009MHT Priză cu impact 3/8 inch Drive 9mm 6 Pt
€23.07 /unitate