Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J74279P Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 Pt | AD8BWY 4HVC4

PROTO J74279P Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 Pt

În stoc
Element: AD8BWY Model: J74279PCrucea Ref: 4HVC4
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
€67.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză Flex Impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateUniversal
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2 9 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J74274P Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 7/16 inch 6pt | AD8BWT 4HVA8 J74274P2 9 / 16 "7 / 16 "€65.46
PROTO J74275P Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AD8BWU 4HVA9 J74275P2 9 / 16 "1 / 2 "€64.49
PROTO J74276P Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 9/16 inch 6pt | AD8BWV 4HVC1 J74276P2 9 / 16 "9 / 16 "€59.92
PROTO J74277P Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 Pt | AD8BWW 4HVC2 J74277P2 9 / 16 "5 / 8 "€72.93
PROTO J74278P Priză cu impact 1/2 inch Drive 11/16 inch 6 Pt | AD8BWX 4HVC3 J74278P2 9 / 16 "11 / 16 "€71.61
PROTO J74280P Priză cu impact 1/2 inch Drive 13/16 inch 6 Pt | AD8BWZ 4HVC5 J74280P2 9 / 16 "13 / 16 "€74.11
PROTO J74281P Priză cu impact flexibil 1/2 inch Drive 7/8 inch 6 Pt | AD8BXA 4HVC6 J74281P2 9 / 16 "7 / 8 "€76.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J74279P Priză flexibilă cu impact 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 Pt
€67.45 /unitate