Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7441-6M Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru | AA9UQN 1FK62

PROTO J7441-6M Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru

În stoc
Articol: AA9UQN Model: J7441-6MCrucea Ref: 1FK62
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
€35.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de impact
Lungimea bitului1.75 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Lungime totală3.25 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea6
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
PROTO J7290-6M Bit de impact 6mm 6pt oxid negru | AA9UTR 1FM63 J7290-6M1.625 "3 / 8 "2 23 / 32 "€29.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7441-6M Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru
€35.36 /unitate