Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J74413/8 Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru | AA9UQJ 1FK58

PROTO J74413/8 Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru

În stoc
Element: AA9UQJ Model: J74413 / 8Crucea Ref: 1FK58
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
€30.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de impact
Lungimea bitului1.75 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Lungime totală3.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea unitățiiMaterialLungime totalăPreț
PROTO J72903/8 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru | AA9UTL 1FM58 J72903 / 81.625 "3 / 8 "Oțel aliat tratat termic2 23 / 32 "€24.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J74413/8 Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru
€30.38 /unitate