Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor pentru priză de impact PROTO J7651, finisaj oxid negru, unitate de ieșire tată | AA9UPU 1FK43

PROTO Adaptor priză de impact J7651 Drive, finisaj oxid negru, unitate de ieșire tată

În stoc
Element: AA9UPU Model: J7651Crucea Ref: 1FK43
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
€21.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză de impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateFemeie
finalizareaOxid negru
Dimensiunea unității de ieșire3 / 8 "
Tipul de unitate de ieșireMasculin
Lungime totală1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cel mai potrivit pentru utilizarea cu unelte de mână pentru creșterea/scăderea dimensiunii capătului de antrenare în aplicațiile de prelucrare a metalelor și de întreținere
    • Orificiul de blocare lateral asigură o aderență completă a sculei la instalare, iar finisajul cu oxid negru asigură rezistență împotriva lichidelor abrazive și a substanțelor chimice
    • Proiectat în conformitate cu standardele SAE AS4984A și ASME B107.11-2012

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț
Adaptor priză de impact PROTO J7652 1/2 inch x 3/4in | AA8YVK 1AW11 J76523 / 4 "1 29 / 32 "€37.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Adaptor priză de impact J7651 Drive, finisaj oxid negru, unitate de ieșire tată
€21.60 /unitate